Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scherenrollenbahn B400mm, 1,9-4,5m Ku.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scherenrollenbahn B400mm, 1,9-4,5m Ku.
Scherenrollenbahn B400mm, 1,9-4,5m Ku.
Artikel-Nr.:
     214B-7830209118
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     03594
EAN/GTIN:
     4332163769187
Suchbegriffe:
Scheren-Rollenbahn
Scherenrollenbahn
gura scheren-rollenbahn
scheren rollenbahn
Scherenrollenbahn, Kunststoffrollen • Förderhöhe: 720–1150 mm • Fahrbar: mit Lenkrollen und Feststellbremse • Streckenführung: flexibel, Kurven möglich • Stahlteile: verzinkt • Tragrollen-Ø: 50 mm • Material: Kunststoff, blau • Rollenteilungen: ca. 52 bis 150 mm stufenlos, je nach ausgezogener Länge Hinweis: Sonderbreiten/-höhen, angetriebene Scherenröllchenbahnen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
68 kg
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
3594
Herstellername:
GURA Intralogistik GmbH
Bahnbreite:
400 mm
Stützfüße:
3
Anzahl der Achsen:
35
Scherenbänder:
2
ausziehbar von bis:
1,9–4,5 m
Tragkraft zwischen 2 Stützen:
100 kg
Rollen pro Achse:
2
Weitere Suchbegriffe: scheren-rollenbahn breite 400, Scheren-Röllchenbahnen, Scherenrollenbahnen, Scheren-Rollenbahnen, Rollenbahnen, Rollenbahn, 7830209118, 30209118
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.197,95*
€ 1.280,39*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.198,15*
€ 1.280,60*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.204,59*
€ 1.287,55*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.178,27*
€ 1.307,60*
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.255,79*
€ 1.342,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.307,60*
€ 1.556,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.287,46*
€ 1.532,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.229,75*
€ 1.463,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.203,90*
€ 1.432,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.178,27*
€ 1.402,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GURA Intralogistik
03000
ab € 63,50*
Zubehör
GURA Intralogistik
03001
ab € 74,83*
Zubehör
GURA Intralogistik
03051
ab € 98,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.