Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattenregale SPG 25 Laenge 2500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plattenregale SPG 25 Laenge 2500
Plattenregale SPG 25 Laenge 2500
Plattenregale SPG 25 Laenge 2500
Plattenregale SPG 25 Laenge 2500
Artikel-Nr.:
     302blb-5796682
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     SPG 25
EAN/GTIN:
     4330816438534
Suchbegriffe:
Plattenregal
Plattensenkrechtlager
Plattensenkrechtlagerregal
Plattenständer
Plattensenkrechtlagerregal SPG • Für die stehende Lagerung von Holzplatten oder Blechtafeln • Einschubseite mit Rollen
Weitere Informationen:
Breite:
920 mm
Höhe:
2285 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
WGNr.:
385
Made in Germany:
ja
Länge:
2500 mm
Ausführung:
Grundregal
lichte Fachbreite:
400 mm
Schächte:
2
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
44 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.354,89*
€ 1.530,63*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.377,97*
€ 1.553,45*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.493,63*
€ 1.677,02*
12 Tage
75
Frei Haus
ab € 1.771,24*
€ 1.981,24*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.553,45*
€ 1.848,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.535,23*
€ 1.826,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.468,32*
€ 1.747,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.425,59*
€ 1.696,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.377,97*
€ 1.639,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.