Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolifter WP90EMQ Tragk.90, L848xB534xH2320


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     302blb-5794970
Hersteller:
     EdmoLift Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     87672
EAN/GTIN:
     4053569735384
Suchbegriffe:
Behälterheber
Elektrolifter
Hublift
Hublifter
Elektrolifter Modell WP • Hubsäule: aus Aluminium • Untergestell und Handgriff: aus lackiertem Stahl • Geringe Geräuschentwicklung: leistungsstarker 24-V-DC-Motor • Antrieb: über stahlverstärkten Zahnriemen • Hubgeschwindigkeit: 125 mm/sec bzw. 270 mm/sec bei den Q-Modellen (Q = Quick) • Lastverteilung: gleichmäßig auf alle 4 Räder • Lastschwerpunkt: liegt bei 400 mm vor der Hubsäule • Manövrierfähigkeit: sehr gute Beweglichkeit, stabile Ausführungen • Überlastschutz • Sicherheitskupplung Lieferung: Inklusive Ladegerät. Hinweis: Erklärung: gemäß europäischer Maschinenrichtlinie.
Weitere Informationen:
Markenname:
neutrale Produktlinie
WGNr.:
236
Gewicht:
47 kg
Tragkraft:
90 kg
Modell:
WP90EMQ
Maße L x B x H:
848 x 534 x 2320 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Materialheber, Materiallifter, Mini-Lift, Minilifter, behälterheber, Flurförderfahrzeug, Stapler, Hebelifter, Hubgerät, 9900059015, 00059015
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.513,56*
€ 6.764,02*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.546,12*
€ 6.796,78*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.877,50*
€ 7.130,05*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.130,05*
€ 8.484,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.068,34*
€ 8.411,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.920,87*
€ 8.235,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.877,50*
€ 8.184,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.