Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelgestell für 150 l Fass grau lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stapelgestell für 150 l Fass grau lackiert
Stapelgestell für 150 l Fass grau lackiert
Stapelgestell für 150 l Fass grau lackiert
Artikel-Nr.:
     302blb-5616358
Hersteller:
     Otto Graf
Herst.-Nr.:
     862085
EAN/GTIN:
     4023122800361
Suchbegriffe:
Abfüllstation Fässer
Fass-Regal
Fassabfüllstation
Fassregal
Stapelgestell • Passend für ovale Fässer • Grau lackiert • Bodenfreiheit: 160 mm
Weitere Informationen:
Markenname:
neutrale Produktlinie
WGNr.:
260
Made in Germany:
ja
für Fassinhalt:
150 l
Bodenfreiheit:
160 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Raumspartank-Stapelgestell, Raumspartankstapelgestell, Stapelgestell Raumspartank, Stapelregal Raumspartank, stapelgestell raumspartank, Fasslagerung, Fass-Stapelgestell, Tonnen, Fass-Zubehör, Auslaufhähne, Stapelgestell, Kunststoff-Behälter, Fass, Rundbehälter, Fässer, Kunststofffass, Lagerbehälter, 9900011501, 00011501
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 173,60*
€ 210,69*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 173,51*
€ 210,94*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 176,10*
€ 214,09*
€ 4,95*
ab € 179,83*
€ 218,31*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 201,56*
€ 244,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,52*
€ 290,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,69*
€ 285,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,83*
€ 268,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,11*
€ 259,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,56*
€ 239,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.