Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschrank B460xT480xH1950 mm RAL 7035 1x5 Fächer B410 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fächerschrank B460xT480xH1950 mm RAL 7035 1x5 Fächer B410 mm
Fächerschrank B460xT480xH1950 mm RAL 7035 1x5 Fächer B410 mm
Fächerschrank B460xT480xH1950 mm RAL 7035 1x5 Fächer B410 mm
Fächerschrank B460xT480xH1950 mm RAL 7035 1x5 Fächer B410 mm
Fächerschrank B460xT480xH1950 mm RAL 7035 1x5 Fächer B410 mm
Fächerschrank B460xT480xH1950 mm RAL 7035 1x5 Fächer B410 mm
Fächerschrank B460xT480xH1950 mm RAL 7035 1x5 Fächer B410 mm
Artikel-Nr.:
     302blb-5616326
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     82700-10
EAN/GTIN:
     4053569844031
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Stahl-Fächerschrank • Material: Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung • Tür: doppelwandig, in Drehbolzen gelagert und mit Türöffnungsbegrenzer • Verschluss: Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln • Komplett montiert • Lackierung: RAL 7035 lichtgrau
Weitere Informationen:
Markenname:
CP
WGNr.:
181
Herstellerartikelnummer:
82700-10
Herstellername:
C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Maße B x T x H:
460 x 480 x 1950 mm
Anzahl Fächer:
1x 5 übereinander
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Schließfachsäule, Einzel-Schließfach, Einzel-Wertfach, Einzelschließfach, Einzelwertfach, Schließfach, Wertfach, Wertfach-Schrank, Wertfachanlage, Wertfachschrank, fächerschrank h1950xb460xt480mm, einzel schließfach, c+p schließfach, Stahlschrank, Spind, Schrank, Fächerschränke, abschließbar, Stahl-Fächerschrank, Schließfächer, Schranksysteme, Garderobenschrank, 9900013866, 00013866
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 426,41*
€ 503,40*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 428,05*
€ 503,40*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 399,45*
€ 505,44*
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 448,48*
€ 528,56*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 533,48*
€ 628,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 628,38*
€ 747,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 614,23*
€ 730,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 599,10*
€ 712,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 578,98*
€ 688,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 533,48*
€ 634,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8050-000|S10000
ab € 135,55*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8050-000|S10004
ab € 136,16*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8051-000|S10000
ab € 177,35*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8051-000|S10005
ab € 177,17*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8052-000|S10000
ab € 230,53*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8052-000|S10006
ab € 231,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.