Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschrank H1950xB460xT480mm m.Sockel Anz.Fächer 5 Farbwahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-9145453934
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     82700-10
EAN/GTIN:
     4025314856361
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
robuste Stahlblechkonstruktion, einbrennbeschichtet · doppelwandige Türen mit Anschlagdämpfer und Türöffnungsbegrenzer, Zylinderschloss und 2 Schlüsseln · H 1950 x T 480 mm, lichtes Fachmaß H 345 mm x T 460 m · Schrankhöhe = 1950 mm, inklusive Sockelhöhe 100 mmWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: mit Sockel
Weitere Informationen:
Breite:
460 mm
Fachhöhe:
345 mm
Korpus:
Farbwahl
Fachtiefe:
460 mm
Fachbreite:
410 mm
Tiefe:
480 mm
Anzahl Fächer:
5
Höhe:
1950 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 426,41*
€ 503,40*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 428,05*
€ 503,40*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 399,45*
€ 505,44*
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 448,48*
€ 528,56*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 533,48*
€ 628,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 503,40*
€ 599,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 499,29*
€ 594,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 481,84*
€ 573,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 466,15*
€ 554,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 428,05*
€ 509,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8050-000|S10000
ab € 135,55*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8050-000|S10004
ab € 136,16*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8051-000|S10000
ab € 177,35*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8051-000|S10005
ab € 177,17*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8052-000|S10000
ab € 230,53*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8052-000|S10006
ab € 231,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.