Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürenschrank B1200xT500xH1950 mm RAL 7035, 4 Fachböden Tragkraft 70kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flügeltürenschrank B1200xT500xH1950 mm RAL 7035, 4 Fachböden Tragkraft 70kg
Flügeltürenschrank B1200xT500xH1950 mm RAL 7035, 4 Fachböden Tragkraft 70kg
Flügeltürenschrank B1200xT500xH1950 mm RAL 7035, 4 Fachböden Tragkraft 70kg
Flügeltürenschrank B1200xT500xH1950 mm RAL 7035, 4 Fachböden Tragkraft 70kg
Flügeltürenschrank B1200xT500xH1950 mm RAL 7035, 4 Fachböden Tragkraft 70kg
Flügeltürenschrank B1200xT500xH1950 mm RAL 7035, 4 Fachböden Tragkraft 70kg
Flügeltürenschrank B1200xT500xH1950 mm RAL 7035, 4 Fachböden Tragkraft 70kg
Flügeltürenschrank B1200xT500xH1950 mm RAL 7035, 4 Fachböden Tragkraft 70kg
Artikel-Nr.:
     302blb-5615607
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8931-00 gr/gr
EAN/GTIN:
     4332163411796
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Flügeltürenschrank, 70 kg, Böden verzinkt • Material: Stahlblech mit hochwertiger Einbrennbeschichtung • Flügeltüren: verstärkt, Aufhängung mit Drehbolzen, Öffnungswinkel 110° • Verschluss: patentiertes, 3-riegeliges Griffschloss mit Ergo-Lock 4.0 mit 2 Schlüsseln • Einfach zu schließen – zudrücken, ohne dass die Schließstange den Schrankkorpus beschädigt • Einfach zu öffnen – auch mit Handschuh • Fachböden: 4, verzinkt, im 15-mm-Raster höhenverstellbar
Weitere Informationen:
Markenname:
CP
WGNr.:
181
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
8931-00 gr/gr
Herstellername:
C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Maße B x T x H:
1200 x 500 x 1950 mm
Fachboden Tragkraft:
70 kg
Farbe Korpus/Türen:
RAL 7035/7035
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank b1200xt500xh1950mm, material werkzeugschrank, werkzeugschrank 500 mm tief, Stahlschrank, Lagerschrank, Schrank, Universalschränke, Stahlschränke, Universalschrank, Materialschrank, Schranksysteme, Werkzeug-Flügeltürenschrank, Lagerschränke, Werkzeugschränke, 9900013985, 00013985
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 435,60*
€ 511,57*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 434,85*
€ 511,58*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 446,50*
€ 551,72*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 484,83*
€ 569,14*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 606,09*
€ 707,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 707,68*
€ 842,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 689,50*
€ 820,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 677,25*
€ 805,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 654,21*
€ 778,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 606,09*
€ 721,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CP
8931-80
ab € 24,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.