Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anfang-/Endpfosten Maschinenschutzgitter H2000 mm RAL 9005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anfang/Endpfosten 2000 mm
Anfang/Endpfosten 2000 mm
Anfang/Endpfosten 2000 mm
Anfang/Endpfosten 2000 mm
Artikel-Nr.:
     302blb-5615415
Herst.-Nr.:
     9961-1
EAN/GTIN:
     4332163311126
Suchbegriffe:
Maschinenschutzgitter Pfosten
maschinenschutzgitter pfosten
Maschinenschutzgitter • Vielseitig einsetzbar und sehr variabel • Anwendungsbereich: Unfallschutz, automatische Anlagen, Roboter • Schweißkonstruktion: Rahmenprofil mit eingeschweißtem Flachgitter • Anbausatz für Sicherheits-Schalter • Flachgitter: entspricht EN ISO 13857, vorschriftsmäßige Maschenweite (50 x 25 mm) gegen Durchgreifen • Kabelkanal: auf Türrahmen • Türverschluss: zahlreiche Varianten • Türanschläge: variabel anschraubbar • Schutzscheiben für Schweißkabinen: auf Anfrage lieferbar • Pulverbeschichtung: Gitter RAL 1018 zinkgelb, Pfosten RAL 9005 tiefschwarz Hinweis: Pfosten in der benötigten Anzahl bitte gesondert bestellen. Weitere Farben und Feuerverzinkung für den Einsatz im Außenbereich gegen Aufpreis möglich. Farbe bitte bei Bestellung angeben Ausführung aus Rechteckrohr 70 x 40 x 3 mm mit Fußplatte, schwarz. Anschraublaschen für die Elemente einseitig, inkl. Schrauben und Dübel
Weitere Informationen:
Breite:
– mm
Höhe:
2000 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
WGNr.:
363
Made in Germany:
ja
Gewicht:
9 kg
Systemmaß:
– mm
Ausführung RAL 1018 gelb:
Anfangs-/Endpfosten
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Schutzpfosten, Maschinenschutzgitter, Abtrennungen, Gitter-Trennwände, Trennwandsysteme, Trennwandsystem, Endpfosten, aus, Drahtgitter, Schutzgitterpfosten, 9900009801, 00009801
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 58,51*
€ 74,39*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,09*
€ 75,08*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 59,67*
€ 75,81*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 62,86*
€ 82,63*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 72,09*
€ 89,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,91*
€ 106,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,24*
€ 105,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,44*
€ 102,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,94*
€ 96,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,09*
€ 85,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.