Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GFK-Auffangwanne 220/2 mit Stahlgitterrost


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GFK-Auffangwanne 220/2 mit Stahlgitterrost
GFK-Auffangwanne 220/2 mit Stahlgitterrost
GFK-Auffangwanne 220/2 mit Stahlgitterrost
GFK-Auffangwanne 220/2 mit Stahlgitterrost
GFK-Auffangwanne 220/2 mit Stahlgitterrost
Artikel-Nr.:
     302blb-5614684
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     6875
EAN/GTIN:
     4052886118412
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
GFK-Auffangwanne, 220/2, 220 l Hinweis: GFK ist ein universell einsetzbarer Werkstoff für die Lagerung umweltgefährdender Stoffe. Die duroplastische Grundstruktur in Verbindung mit der Glasfaserverstärkung ergibt ein gutes Brandverhalten und eine hohe chemische Beständigkeit. GFK-Auffangwannen verbinden die Eigenschaften von Stahl und Kunststoff. Aufgrund der absoluten Korrosionsbeständigkeit dürfen GFK-Auffangwannen direkt auf den Boden aufgestellt werden, die niedrige Bauhöhe vereinfacht das Handling in den Betrieben. Alle Auffangwannen aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) mit Prüfzeichen Z-40.12-227 des DIBt Berlin für die vorschriftsmäßige Lagerung von stark wassergefährdenden Stoffen.
Weitere Informationen:
Markenname:
CEMO
WGNr.:
186
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
6875
Herstellername:
CEMO GmbH
Ausführung:
mit Stahlgitterrost (verzinkt)
Maße B x T x H:
1280 x 850 x 290 mm
Gewicht ca.:
33,0 kg
Traglast:
800 kg
Kapazität:
bis zu 2x 200-l-Fässer
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, cemo auffangwanne gfk 220l, fasswanne, fasswanne gfk, Kunststoffbehälter, Auffangbehälter, Kunststoffwanne, Auffangwannen, Stahl-Bodenelemente, GFK-Auffangwanne, GFK-Auffangwannen, 9900000183, 00000183
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
13
Frei Haus
ab € 266,47*
€ 310,11*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 263,85*
€ 318,34*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 276,97*
€ 319,86*
17 Tage
20
Frei Haus
ab € 296,57*
€ 340,80*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 304,66*
€ 348,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,86*
€ 380,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,35*
€ 370,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,79*
€ 351,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,44*
€ 345,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,97*
€ 329,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
6878
ab € 128,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.