Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformwaage EH 370x300mm, Wb. 150kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plattformwaage EH 370x300mm, Wb. 150kg
Plattformwaage EH 370x300mm, Wb. 150kg
Plattformwaage EH 370x300mm, Wb. 150kg
Artikel-Nr.:
     302blb-5614627
Hersteller:
     ADE Germany
Herst.-Nr.:
     EHR1 2870-150
EAN/GTIN:
     4260186690259
Suchbegriffe:
Plattformwaage
Wägebrücken
Tischwaage
plattformwaage 50 g ; 150 kg
Plattformwaage Typ EH/EHR, ungeeicht • Wäge-Plattform: Edelstahl • Display: LCD mit Hintergrund-Beleuchtung • Anzeigegerät: kombiniert Edelstahl und Kunststoff, inklusive Wandhalterung, pflegeleichte 3-Tasten-Folien-Tastatur • Stromversorgung: Netz und Batteriebetrieb, 4x 1,5 V AAA-Batterien • Automatische Abschaltung bei Batteriebetrieb • Funktionen: Wiegen,Tarieren, Zählfunktion • Anschluss an PC oder Drucker: serielle Schnittstelle RS 232 Lieferung: Inklusive Netzadapter und Batterien. Hinweis: Mit dieser Tischwaage kann man nicht eichpflichtige Wägungen durchführen.
Weitere Informationen:
Markenname:
ADE
WGNr.:
103
Typ:
EH
Herstellerartikelnummer:
EHR1 2870-150
Herstellername:
ADE Germany GmbH & Co. KG
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: plattformwaage, plattformwaage bis 150 kg, Industriewaagen, Waage, Wiegesystem, Waagen, 9900017306, 00017306
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 144,61*
€ 176,69*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 153,27*
€ 188,09*
9 Tage
105
Frei Haus
ab € 168,55*
€ 206,29*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 175,15*
€ 214,83*
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 176,71*
€ 221,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,83*
€ 255,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,14*
€ 252,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,06*
€ 234,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,03*
€ 220,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,15*
€ 208,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.