| |
|
| Artikel-Nr.: 302blb-5614333 Herst.-Nr.: 6066 EAN/GTIN: 4044917396906 |
| |
|
| | |
| Wandgarderobe mit Hutablage • Material: Stahl, pulverbeschichtet • Farbe: alusilber • Hutablage: aus gehärtetem Sicherheitsklarglas (T 300 mm) Lieferung: Inklusive 6 Haken und 5 Bügeln. Hinweis: Regenschirmständer nicht im Lieferumfang enthalten. Weitere Informationen: | | Markenname: | Kerkmann | WGNr.: | 289 | Herstellerartikelnummer: | 32606614 | Herstellername: | Kerkmann GmbH & Co. KG | Maße B x T x H: | 600 x 510 x 1700 mm | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandgarderobenleiste, Garderobenständer, Kleiderständer, Mobiler Kleiderständer, garderobenständer kerkmann tec-art, garderobenleiste, garderobenleiste 6 haken, Garderoben, Regenschirmständer, Gaderobe, Garderobe, Wandgarderoben, Wandgarderobenleisten, Büro-Gaderobe, Design-Wandgarderobenleisten, Büro-Garderobe, Schirmständer, Wandgaderobe, Standgarderobe, 9900008836, 00008836 |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 2,95* | ab € 217,24* | € 256,31* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 226,40* | € 260,89* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 231,56* | € 265,11* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 249,57* | € 286,51* | | | | Lager 302 | | | | | | Frei Haus | ab € 341,99* | € 383,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 302 | | Versand: Lager 302 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 22,00* | € 5,95* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 22,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|