| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-887005095 Herst.-Nr.: 32606614 EAN/GTIN: 4044917396906 |
| |
|
| | |
| Beschichteter Metallkorpus. Hutablage aus gehärtetem Sicherheits-Klarglas (Tiefe: 33 cm), inkl. 6 Haken und 5 Bügeln. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | tec-art | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Wandgarderobe tec-art | Maße: | 600 x 1.700 x 330 mm (B x H x T) | Anzahl der Haken: | 6 Haken | Gewicht: | 21 kg | Werkstoff: | Stahl, beschichtet | Farbe: | alusilber |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | | | Frei Haus | ab € 226,98* | € 266,75* | | | | | | | | | | | € 2,95* | ab € 219,76* | € 266,77* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 231,00* | € 271,01* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 251,96* | € 291,35* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 254,44* | € 295,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|