Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbr.ascher m. Abdeckh. inkl.Aufkleber feuerverz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halbr.ascher m. Abdeckh. inkl.Aufkleber feuerverz.
Halbr.ascher m. Abdeckh. inkl.Aufkleber feuerverz.
Halbr.ascher m. Abdeckh. inkl.Aufkleber feuerverz.
Artikel-Nr.:
     302blb-5614204
Hersteller:
     Metallwerke Renner
Herst.-Nr.:
     7070-00PBDB70
EAN/GTIN:
     4040136707004
Suchbegriffe:
Wandaschenbecher
Wandascher
wandaschenbecher stahl
wandaschenbecher
Ascher zur Wand- und Pfostenbefestigung • Material: Stahlblech, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 und zusätzlich pulverbeschichtet in DB 703 Eisenglimmer • Befestigung: mit Schiene an Wänden (Montagematerial nicht im Lieferumfang enthalten) oder an Rohrpfosten (Universal-Schellenband bitte gesondert bestellen) Lieferung: Inklusive Metall-Dreikantschlüssel, Aufkleber und Befestigungsschiene.
Weitere Informationen:
Inhalt:
2 l
Markenname:
neutrale Produktlinie
WGNr.:
342
Made in Germany:
ja
Ausführung:
halbrund, mit Abdeckhaube
Maße Ø x H:
200 x 150 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: wandaschenbecher rund, Kippensammler, Abfallbehälter, Abfallsammler, Halbrundascher, Ascher, außen, für, Kombi-Ascher, 9900015851, 00015851
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 135,46*
€ 174,48*
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 133,03*
€ 175,34*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 143,57*
€ 183,88*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,88*
€ 218,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,26*
€ 218,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,96*
€ 211,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,45*
€ 205,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,57*
€ 170,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.