Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbrundascher 200x135mm inkl.Aufkleber anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halbrundascher 200x135mm inkl.Aufkleber anthrazit
Halbrundascher 200x135mm inkl.Aufkleber anthrazit
Halbrundascher 200x135mm inkl.Aufkleber anthrazit
Artikel-Nr.:
     302blb-5614202
Hersteller:
     Metallwerke Renner
Herst.-Nr.:
     7067-00PBDB70
EAN/GTIN:
     4040136706700
Suchbegriffe:
Wandaschenbecher
Wandascher
wandaschenbecher stahl
wandaschenbecher
Ascher zur Wand- und Pfostenbefestigung • Material: Stahlblech, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 und zusätzlich pulverbeschichtet in DB 703 Eisenglimmer • Befestigung: mit Schiene an Wänden (Montagematerial nicht im Lieferumfang enthalten) oder an Rohrpfosten (Universal-Schellenband bitte gesondert bestellen) Lieferung: Inklusive Metall-Dreikantschlüssel, Aufkleber und Befestigungsschiene.
Weitere Informationen:
Inhalt:
2 l
Markenname:
neutrale Produktlinie
WGNr.:
342
Made in Germany:
ja
Ausführung:
halbrund
Maße Ø x H:
200 x 150 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Kippensammler, Abfallbehälter, Abfallsammler, Halbrundascher, Ascher, außen, für, Kombi-Ascher, 9900015848, 00015848
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 118,21*
€ 151,96*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 114,98*
€ 152,72*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 125,41*
€ 160,56*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,56*
€ 191,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,87*
€ 190,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,30*
€ 184,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,30*
€ 180,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,41*
€ 149,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.