Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtrollenbahn Teil.100Gerade 2m B 300mm Kunstst


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leichtrollenbahn Teil.100Gerade 2m B 300mm Kunstst
Leichtrollenbahn Teil.100Gerade 2m B 300mm Kunstst
Leichtrollenbahn Teil.100Gerade 2m B 300mm Kunstst
Leichtrollenbahn Teil.100Gerade 2m B 300mm Kunstst
Artikel-Nr.:
     302blb-5613600
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     3896
EAN/GTIN:
     4030127104370
Suchbegriffe:
Kunststoffrollenbahn
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Leichtrollenbahn, Kunststoffrollen, gerade, 2 m • Neigung: ca. 2–5 %, je nach Gewicht und Beschaffenheit des Fördergutes • Rahmengerüst: U-Profil 20/60/20 mm, verzinkt • Quertraversen: eingeschraubt • Tragrollen aus Kunststoffrohr, blau, Ø 50 x 2,8 mm Hinweis: Andere Bahnbreiten und Teilungen sowie Rollenbahnen mit höheren Tragfähigkeiten auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Markenname:
GURA
WGNr.:
269
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
03896
Herstellername:
GURA Intralogistik GmbH
Gesamtbreite:
340 mm
Bahnbreite:
300 mm
Teilung:
100 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastrollenbahn, rollenbahn kunststoff 2 m, rollenbahn, gura rollenbahn, Förderbandrollen, Leicht-Rollenbahnen, Tragrollen, Röllchenbahnen, Förderelemente, Rollschienen, Leichtrollenbahn, 9900004800, 00004800
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 225,81*
€ 269,81*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 226,99*
€ 270,04*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 240,55*
€ 286,09*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 238,38*
€ 295,84*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 280,46*
€ 328,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,21*
€ 390,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,70*
€ 384,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,44*
€ 368,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,65*
€ 360,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,46*
€ 333,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GURA Intralogistik
03207
ab € 69,12*
Zubehör
GURA Intralogistik
03226
ab € 91,37*
Zubehör
GURA Intralogistik
03232
ab € 94,07*
Zubehör
GURA Intralogistik
03243
ab € 99,46*
Zubehör
GURA Intralogistik
03221
ab € 84,97*
Zubehör
GURA Intralogistik
05585
ab € 52,05*
Zubehör
GURA Intralogistik
05587
ab € 58,51*
Zubehör
GURA Intralogistik
05588
ab € 64,03*
Zubehör
GURA Intralogistik
05586
ab € 53,43*
Zubehör
GURA Intralogistik
10117
ab € 68,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.