Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chefsessel TD LUX 10 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chefsessel TD LUX 10 schwarz
Chefsessel TD LUX 10 schwarz
Chefsessel TD LUX 10 schwarz
Chefsessel TD LUX 10 schwarz
Chefsessel TD LUX 10 schwarz
Chefsessel TD LUX 10 schwarz
Chefsessel TD LUX 10 schwarz
Chefsessel TD LUX 10 schwarz
Chefsessel TD LUX 10 schwarz
Artikel-Nr.:
     302blb-5612814
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4014296487397
EAN/GTIN:
     4014296487397
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Chefsessel Modell TD LUX 10 • Bezugsstoff: echtes Leder, Lehne und Sitz aufwendig gesteppt, schwarz, Seitenteile in farbgleichem Kunstleder • Rückenlehne: konturgeformt, mit Wirbelsäulen-Ausformung und Lendenwirbelstütze, taillierte Rückenlehnenform für größtmögliche Armfreiheit, über Rastermechanik höhenverstellbar • Untergestell: Stahl-Fußkreuz, verchromt • Rollen: mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für weiche Böden • Stahl-Armlehnen: mit Lederauflage • Technik: Kniematic-Wippmechanik, individuell auf das Körpergewicht einstellbar • Sitzhöhenverstellung: stufenlos, mit TOPLIFT (TÜV-geprüft), DIN EN 1335 Teil 1–3
Weitere Informationen:
Markenname:
TOPSTAR
WGNr.:
451
Herstellerartikelnummer:
8779 A80
Herstellername:
Topstar Moebel GmbH
Lehnenhöhe:
640 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Arbeitssessel, Chefdrehsessel, Chefsessel, Drehsessel, topstar arbeitsdrehstuhl schwarz, arbeitssessel, topstar chefsessel, Chefstuhl, Bürodrehstühle, Schreibtischstühle, Bandscheiben-Drehstühle, Drehstühle, Chefdrehstuhl, Sessel, Stühle, 9900007953, 00007953
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 204,40*
€ 250,86*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 214,44*
€ 252,12*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 216,64*
€ 253,39*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 228,49*
€ 267,22*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 301,27*
€ 349,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,62*
€ 416,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,70*
€ 404,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,76*
€ 392,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,15*
€ 386,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,27*
€ 358,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Topstar
6991
ab € 9,67*
Zubehör
Topstar
6991
ab € 7,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.