Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flipchart fahrbar De Luxe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flipchart fahrbar De Luxe
Flipchart fahrbar De Luxe
Flipchart fahrbar De Luxe
Flipchart fahrbar De Luxe
Flipchart fahrbar De Luxe
Flipchart fahrbar De Luxe
Flipchart fahrbar De Luxe
Flipchart fahrbar De Luxe
Flipchart fahrbar De Luxe
Flipchart fahrbar De Luxe
Artikel-Nr.:
     302blb-5612779
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     12270F13
EAN/GTIN:
     4013695021720
Suchbegriffe:
Flip-Chart
Flipchart
Flipchart-Tafel
Flipcharttafel
Flipchart de Luxe, mobil • Tafeloberfläche: magnethaftend, pulverbeschichtet, mit Boardmarkern beschreibbar • 2 einsteckbare Seitenarme: für 3-fache Präsentationsfläche • Gefederte Säule und Feststellschraube: zur stufenlosen Höhenverstellung • Ringförmige Basis: mit 5 Laufrollen (alle feststellbar) • Recycelbar: zu 97 % • Farbe: RAL 7035 lichtgrau/weiß Lieferung: Flipchart mit 2 Flipchart-Armen.
Weitere Informationen:
Markenname:
magnetoplan
WGNr.:
806
Herstellerartikelnummer:
12270F13
Herstellername:
Holtz Office Support GmbH
Gewicht:
15,4 kg
Höhenverstellung:
1680–2200 mm
Schreibfläche B x H:
680 x 970 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: flip-chart magnetoplan, flip chart, Papierblocks, Flipcharts, Moderationswände, Schreibtafel, für, Flip-Charts, Schreibchart, Flip-Chart-Papier, Chart, 9900016729, 00016729
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 138,95*
€ 172,66*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 139,65*
€ 173,52*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 143,92*
€ 178,83*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 143,93*
€ 178,84*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 146,52*
€ 182,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,84*
€ 212,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,45*
€ 202,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,94*
€ 183,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,93*
€ 171,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
12281
ab € 1,33*
Zubehör
magnetoplan
1227302
ab € 27,39*
Zubehör
magnetoplan
12299F
ab € 33,70*
Zubehör
magnetoplan
1227101
ab € 22,46*
Zubehör
magnetoplan
1111501
ab € 14,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.