Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetoplan Flipchart de Luxe 12270F13 mobil lichtgrau/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-155033300
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     12270F13
EAN/GTIN:
     4013695021720
Suchbegriffe:
Flip-Chart
Flipchart
Flipchart-Tafel
Flipcharttafel
Das mobile Flipchart ”de luxe” für komfortablen Einsatz und hohen Qualitätsanspruch. Attraktives Modell der gehobenen Kategorie. Die solide, robuste Vollstahl-Konstruktion sorgt für hohe Standfestigkeit. Laufrollen sind feststellbar. Höhenverstellung erfolgt durch Druckfederung und Feststellschraube. Mit Boardmarkern beschreibbar. Seitenarmen sind einsteckbar und magnethaftend. Für 3-fache Präsentationsfläche. Elegante, abgerundete Klappleiste und verstellbare Aufhängezapfen. Für alle handelsüblichen Papierblöcke.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
de Luxe
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Mobiles Flipchart de Luxe
Maße der Oberfläche:
68 x 97 cm (B x H)
Gesamthöhe:
220 cm
Durchmesser der Standfläche:
64 cm
Verstellbereich:
168-220 cm
höhenverstellbar:
Ja
Ausführung der Höhenverstellung:
stufenlos
Anzahl der Arme:
2 Arme
Tafel beschreibbar:
Ja
abwischbar:
Ja
Tafel magnethaftend:
Ja
Ablageschale vorhanden:
Ja
Typbezeichnung der Stativform:
Einbeinstativ
Ausführung des Fußes:
Rundfuß mit 5 Rollen
Lenkrolle feststellbar:
Ja
Gewicht:
15,4 kg
Werkstoff:
Metall
Oberflächenbeschaffenheit:
pulverbeschichtet
Werkstoff des Gestells:
Metall
Farbe:
weiß
Farbe des Gestells:
lichtgrau
Weitere Suchbegriffe: flip-chart magnetoplan, flip chart, Flipcharts, Flipcharttafeln, Moderationstafeln, Schreibtafeln
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 138,95*
€ 172,66*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 139,65*
€ 173,52*
Lager 1682
unbekannt
Frei Haus
ab € 143,92*
€ 178,83*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 143,93*
€ 178,84*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 146,52*
€ 182,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,83*
€ 212,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,44*
€ 202,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,93*
€ 183,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,92*
€ 171,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
12281
ab € 1,33*
Zubehör
magnetoplan
1227302
ab € 27,39*
Zubehör
magnetoplan
12299F
ab € 33,70*
Zubehör
magnetoplan
1227101
ab € 22,46*
Zubehör
magnetoplan
1111501
ab € 14,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.