Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

konischer Behälter 600X490x380


Menge:  Stück  
Produktinformationen
konischer Behälter 600X490x380
konischer Behälter 600X490x380
konischer Behälter 600X490x380
Artikel-Nr.:
     302blb-5604979
Hersteller:
     VECTURA
Herst.-Nr.:
     SP1080
EAN/GTIN:
     4330816863411
Suchbegriffe:
Rechteck-Behälter
Rechteckbehälter
rechteckbehälter 80 liter
rechteck behälter
Spezialbehälter • Konische Behälter mit Randverstärkung • Lebensmittelecht • Eingespritzter Alurohr-Rahmen für hohe Stabilität und Verwindungssteifheit • Material: Polyethylen • Farbe: natur Hinweis: Rollpalette nicht im Lieferumfang vorhanden!
Weitere Informationen:
Inhalt:
80 l
Markenname:
neutrale Produktlinie
WGNr.:
372
Made in Germany:
ja
Maße außen, oben/unten L x B x H:
Ø 650/500 x 400 mm
Maße innen, oben/unten L x B x H:
Ø 600/490 x 380 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Spezialbehälter, Kunststoffbehälter, Kunststoff-Behälter, Transportbehälter, Konischer, Behälter, Lagerbehälter, Allzweckbehälter, 9900019541, 00019541
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 46,38*
€ 60,67*
Lager 302
unbekannt
€ 5,95*
ab € 48,04*
€ 62,90*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 50,39*
€ 65,73*
43 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 50,90*
€ 67,16*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,90*
€ 74,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,12*
€ 71,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,08*
€ 67,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,87*
€ 66,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,99*
€ 65,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,04*
€ 57,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.