Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffwanne SP 1080


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Hersteller
Artikel-Nr.:
     302-5617592
Hersteller:
     VECTURA
Herst.-Nr.:
     SP1080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rechteck-Behälter
Rechteckbehälter
rechteckbehälter 80 liter
rechteck behälter
Der Spezialbehälter SP 1080 aus dem Kunststoff Polyethylen ist dank dem Alurohrrahmen & der speziellen Bodenausbildung sehr robust und bietet mit seiner zusätzlichen Lebensmittelechtheit ein breites Spektrum an Einsatzmöglichkeiten. Der Spezial Behälter ist in Kombination mit dem fahrbaren Untergestell R 1058 sehr einfach zu transportieren. Außenmaße oben / unten: 650 / 500 x 400 mm, Innenmaße oben / unten: 600 / 490 x 380 mm, Volumen: 80 Liter, Gewicht: 3300 g, Farbe: Natur, Material: Kunststoff PE-LD.
Weitere Informationen:
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 46,26*
€ 60,61*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 50,53*
€ 65,61*
43 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 50,92*
€ 66,96*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 60,51*
€ 75,70*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,61*
€ 72,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,79*
€ 69,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,10*
€ 65,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,70*
€ 63,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,78*
€ 62,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,26*
€ 55,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.