Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsäcke 240 Liter, blau, 650 + 550 x 1350 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Hersteller
Artikel-Nr.:
     302-5870622
Hersteller:
     Emil Deiss
Herst.-Nr.:
     10086
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
PREMIUM Müllsäcke werden aus ausgewähltem Recyclinggranulat hergestellt. Modernste Fertigungsmethoden gewährleisten eine gleichbleibend hohe Qualität – dafür steht das geschützte Warenzeichen »PREMIUM«. Die Abfallsäcke aus PE-LD sind außergewöhnlich durchstoß- und reißfest. So werden unsere PREMIUM Produkte auch extrem hohen Anforderungen gerecht. Gleichbleibend hohe Qualität, aus definiertem Recyclingmaterial (Regranulate), extrem hohe Durchstoß- und Reißfestigkeit.
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen (PE-LD)
Farbe:
blau
Abmessung:
650 + 550 x 1350 mm
Fassungsvermögen:
240 Liter
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsack blau 60my, abfall-säcke 60 my, abfall säcke, Abfallkorb, Abfallsammler, Eimer (Abfall-), Kompostbeutel, Korb (Abfall-), Korb (Reinigungsmittel), Müllbeutel, Müllsack, Papierkorb, Sammelbehälter (Abbfallkorb, -eimer)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,85*
€ 9,08*
1
€ 4,19*
ab € 6,52*
€ 9,68*
1 Tag
78
1
€ 5,49*
ab € 7,18*
€ 10,13*
1 Tag
78
1
€ 4,99*
ab € 9,00*
€ 12,70*
1 Tag
300
10
Frei Haus
ab € 18,136*
€ 23,226*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Rollen
€ 9,08*
€ 10,81
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 8,76*
€ 10,42
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 6,85*
€ 8,15
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Rollen
Mindestbestellmenge: 10 Rollen ( entspricht € 90,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Emil Deiss
10115
ab € 0,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.