Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 514-10612 Herst.-Nr.: 10115 EAN/GTIN: 4001553600262 |
| |
|
| | |
| Müllsäcke DEISS PREMIUM aus LDPE 240 Liter, 650+550x1350x0,1 mm blau Besonders reißfeste und durchstoßsichere Müllsäcke aus Recycling-Material. PREMIUM Abfallsäcke werden aus LDPE (Hochdruck-Polyethylen) mit einem Recyclinganteil von nahezu 100% hergestellt. Dabei gelangen nur ausgesuchte Regranulate zum Einsatz. Die modernsten Fertigungsmethoden garantieren eine sehr hohe Produktqualität. Die überdurchschnittliche Durchstoß- und Reißfestigkeit stellt sicher, dass PREMIUM Produkte auch extrem hohen Anforderungen gerecht werden. Besonders geeignet in den Bereichen Gebäudereinigung, Industrie, Handwerk, HoReCa, Krankenhaus und Pflege. - gleichbleibend hohe PREMIUM Qualität
- extrem hohe Durchstoß- und Reißfestigkeit
- aus Recycling-Material
- typische Behälter: 240 l Tonne
Weitere Informationen: | | Breite x Länge: | 650 x 1350 mm | Material: | Polyethylen LDPE | Farbe: | blau | Volumen: | 240 Liter | Materialstärke: | 0,1 mm | Regenerat-Anteil: | 97 Prozent |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, Schwergutsack, Schwerlastsack, Wertstoffsäcke, abfallsack 240l blau 100my, wertstoffsäcke 240l, abfall säcke, Müllbeutel, Abfallsäcke, Abfallbeutel, Müllsack |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 514 | | | | 200 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,93* | € 1,98* | | | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 4,99* | ab € 92,69* | € 129,45* | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 4,19* | ab € 97,17* | € 132,12* | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 4,95* | ab € 119,67* | € 153,28* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 131,67* | € 167,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 514 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 396,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 514 | | Versand: Lager 514 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 514 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|