| |
|
| Artikel-Nr.: 302-5870555 Herst.-Nr.: 0277021 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Sagrotan Hygiene-Spray (Aerosol) – Desinfektionsmittel für Textilien und Oberflächen im Haushalt. 3-Fach Schutz vor Keimen: Das antibakterielle Hygiene-Spray von Sagrotan beseitigt 99,9% der Bakterien und sagt Pilzen und Viren den Kampf an - für ein sicheres und sauberes Zuhause, das Desinfektionsspray schützt vor Krankheiten, indem es spezielle Viren, wie z.B. Grippe- & Erkältungsviren sowie Magen-Darm Erkrankungen, auslösende Bakterien entfernt - in nur 30 Sekunden, das Desinfektionsmittel von Sagrotan eignet sich ideal für Türklinken, Mülleimer, Toiletten, Teppiche, Polstermöbel und entfernt gleichzeitig unangenehme Gerüche - für mehr Hygiene im Alltag, seit 100 Jahren sorgt Sagrotan für hygienische Sauberkeit zuhause und schützt vor, Bakterien / Biozidprodukte vorsichtig verwenden und vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen, Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen. Weitere Informationen: | | Gefahrenhinweise 1: | H222 Extrem entzündbares Aerosol | Gefahrenhinweise 2: | H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten | GHS: | GHS02 | GHSSIGNAL: | A | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flächendesinfektionsmittel, Oberflächendesinfektion, Hand-Desinfektion, Handdesinfektion, Handdesinfektionsmittel, Hautdesinfektion, Hautdesinfektionsmittel, Hände-Desinfektion, Hände-Desinfektionsmittel, Händedesinfektion, Händedesinfektionsmittel, Händedesinfektionsreiniger, Mülleimerdeo, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, sagrotan desinfektionsspray 0,4 l, hand desinfektion, sagrotan handdesinfektion |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Dose | € 4,95* | ab € 4,73* | € 7,21* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 4,74* | € 7,22* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 5,15* | € 7,83* | | | | Lager 302 | | | | 6 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 5,82* | € 8,22* | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 6,02* | € 8,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,01455* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 49,32* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 302 | | Versand: Lager 302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 22,00* | € 5,95* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 22,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|