Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sagrotan Hygiene-Spray, 250 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo_Picto_5
Logo_Picto_5
Logo_Marke
Logo_Hersteller
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     302-5870254
Hersteller:
     Reckitt Benckiser
Herst.-Nr.:
     0301597
EAN/GTIN:
     4053700260218
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionsspray
Sprühdesinfektion
Desinfektionsreiniger
Flächendesinfektion
Die Anzahl der Bakterien kann sich in nur 20 Minuten verdoppeln. Das Sagrotan Hygiene-Spray beseitigt 99,9% der Bakterien, Pilze und spezielle Viren in nur 30 Sekunden. Desinfektion, Entfernt 99,9% der Bakterien, Pilze und spezielle Viren, wirksam gegen Grippe- und Erkältungsviren + E.Coli, nur 30 Sekunden Einwirkzeit, Dermatologisch getestet. Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.
Weitere Informationen:
Gefahrenhinweise 1:
H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar
Gefahrenhinweise 2:
H319 Verursacht schwere Augenreizung
GHS:
GHS02 GHS07
GHSSIGNAL:
A
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
178
1
€ 4,95*
ab € 4,27*
€ 6,45*
Lager 302
nicht lagernd
10
€ 5,95*
ab € 4,81*
€ 6,50*
1 Tag
116
1
€ 4,95*
ab € 4,29*
€ 6,59*
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 4,99*
€ 6,74*
2 Tage
17
1
€ 4,95*
ab € 5,08*
€ 7,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
1 Stück enthält 250 Milliliter (ab € 0,01924* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 65,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Colgate-Palmolive
886270
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.