Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaug- und Förderschlauch AIRDUC PVC 345, NW 50


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5868162
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     345-0050-0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Universeller Absaug- und Förderschlauch. Schwere Ausführung, innen glatt, strömungstechnisch optimiert, flexibel bei geringem Gewicht, erhöhte Druck- und Vakuumfestigkeit, gute Laugen- und Säurenbeständigkeit, gute Chemikalienbeständigkeit, ute Chemikalienbeständigkeit, gute UV- und Ozonbeständigkeigt, kleinste Biegeradien, abknicksicher, gas- und flüssigkeitsdicht, schwerentflammbar nach: UL94-HB, ableitfähig (gemäß BGR 132, ehemals ZH 1/200) bei Erdung der Spirale. Einsatzgebiete: für Feststoffe wie Pulver, Späne und Granulate, für gasförmige und flüssige Medien, für Entstaubungs- und Absauganlagen, Luft- und Klimatechnik, als robuster Schutzschlauch.
Weitere Informationen:
Material:
Weich-PVC, Federstahldraht
Farbe:
grau
Rollenlänge:
10 Meter
Innendurchmesser:
50 mm
Temperaturbereich:
-20°C bis +70°C, kurzfristig +80°C
Außendurchmesser:
60 mm
Betriebsdruck:
1,260 bar
Biegeradius:
60 mm
Unterdruck bar:
0,840 bar
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 5,95*
ab € 12,09*
€ 15,99*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 13,372*
€ 16,082*
23 Tage
76
10
pro Meter
€ 7,95*
ab € 14,226*
€ 17,006*
3 Tage
350
10
pro Meter
€ 9,80*
ab € 15,431*
€ 18,231*
6 Tage
350
10
pro Meter
€ 5,99*
ab € 17,13*
€ 20,19*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 15,99*
€ 19,03
pro Meter
ab 2 Meter
€ 15,75*
€ 18,74
pro Meter
ab 5 Meter
€ 15,29*
€ 18,20
pro Meter
ab 10 Meter
€ 14,80*
€ 17,61
pro Meter
ab 20 Meter
€ 14,06*
€ 16,73
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 12,09*
€ 14,39
pro Meter
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.