Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Saugschlauch, schwer; Ø 50mm; L:10m; AIRDUC® PVC 345


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PVC-Saugschlauch, schwer; Ø 50mm; L:10m; AIRDUC® PVC 345
PVC-Saugschlauch, schwer; Ø 50mm; L:10m; AIRDUC® PVC 345
PVC-Saugschlauch, schwer; Ø 50mm; L:10m; AIRDUC® PVC 345
Artikel-Nr.:
     2462-4049645103369
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     345-0050-0000-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645103369
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
PVC Schlauch, schwer Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung
  • Galvanik Absaugung
Eigenschaften:
  • schwere Ausführung
  • erhöhte Druck- und Vakuumfestigkeit
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • phthalatfrei
  • schwerentflammbar nach: UL94-HB
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -20°C bis 70°C
  • kurzzeitig bis 80°C
Weitere Informationen:
Biegeradius:
35 mm
Ø-Innen:
50 mm
Temp. min. Celsius:
-20
Länge_m:
10 m
Gewicht:
0,700 kg/m
Ø-Außen:
60 mm
Durchmesserbereich:
2" / 50-51mm
Marke:
AIRDUC®
Medium:
Gas | Staub
Temp. max. Celsius:
70
Biegeradius (Schlauchmitte):
60 mm
Überdruck:
1,220 bar
Unterdruck:
0,580 bar
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 5,95*
ab € 12,10*
€ 16,08*
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 13,332*
€ 16,282*
2 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
€ 6,99*
ab € 13,752*
€ 16,752*
23 Tage
76
10
pro Meter
€ 7,95*
ab € 14,186*
€ 17,196*
Lager 2462
180
10
pro Meter
€ 9,80*
ab € 15,421*
€ 18,741*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 18,741*
€ 22,30179
pro Meter
ab 20 Meter
€ 17,371*
€ 20,67149
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 15,421*
€ 18,35099
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 187,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.