Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Attitude Latzhose 20195, schwarz/kohlengrau, Gr. 29


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5868047
Hersteller:
     HaVeP
Herst.-Nr.:
     20195.LWCDK-29
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose schwarz
arbeitslatzhose
Verdeckter Reißverschluss, 2 große eingesetzte Seitentaschen, große Brusttasche mit seitlichem Reißverschluss, 2 große Gesäßtaschen dabei 1 mit Patte, lose hängende Zollstocktasche mit weiteren kleinen Werkzeugtaschen, große lose hängende Oberschenkeltasche mit Klappe und zusätzlichem Stauraum durch integrierte Handy-Tasche und weitere kleine Werkzeugtaschen, einfach zugängliche Cordura®-Knietaschen mit Öffnung oben, verschließbar mit Klappe und Klettverschluss, vorgeformte Hosenbeine für sehr gute Passform, Cordura®-Verstärkungen und dreifach gesteppte Nähte an besonders beanspruchten Stellen für extra lange Lebensdauer, mit Druckknopf verstellbare Hammerschlaufe, sehr starkes atmungsaktives Stretchgewebe (Polyamid/Lycra) in der Kniekehle für optimalen Tragekomfort, verstellbare Latzträger mit Gummizug, zusätzlicher Einsatz im Schritt beugt Verschleiß vor, D-Ring für Namensschild, retroreflektierende Biese.
Weitere Informationen:
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Größe:
29
Farbe:
schwarz/kohlengrau
Gewicht:
260 g/m²
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose gr.29, Arbeitshose, Bundhose, Latzhose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,73*
€ 115,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,72*
€ 112,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,76*
€ 110,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,05*
€ 107,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,72*
€ 88,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.