Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5safety Image + Latzhose 20288, kohlengrau/rot, Gr. 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5867066
Hersteller:
     HaVeP
Herst.-Nr.:
     20288.MQCK3-25
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose rot
arbeitslatzhose
Verdeckter Reißverschluss, 2 Seitentaschen, Brusttasche mit Patte, 2 Gesäßtaschen mit Patte, Zollstocktasche mit Patte, Oberschenkeltasche mit Patte, Knietaschen, verstellbare Latzträger mit Gummizug, Reflektionsstreifen.
Weitere Informationen:
Material:
80 % Baumwolle, 19 % Polyester, 1 % Karbon
Größe:
25
Farbe:
kohlengrau/rot
Norm:
EN 1149-5, EN ISO 11611 Klasse 1 A1A2, EN ISO 11612 A1A2B1C1E1F1, EN 13034-6, IEC 61482-2 Klasse 1 ATPV 11.5 cal/cm2
Gewicht:
280 g/m²
Waschtemperatur:
60°C
Geschlecht:
Herren
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose gr. 25, Feuerschutzhose, Hose (Flammschutz-)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,90*
€ 131,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,38*
€ 130,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,13*
€ 126,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,68*
€ 121,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,67*
€ 103,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.