Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel Conference (S3), Weite 11, Gr. 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5768959
Hersteller:
     Cofra
Herst.-Nr.:
     35031-001-43
EAN/GTIN:
     8023796272132
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Wasserabweisendes Nubukleder, Künstlisches und atmungsaktives Außenfutter, Innenfutter atmungsktiv aus Leder und Gewebe aus 100% Polyester, dreidimensional, atmungsaktiv, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest, PU15, anatomisches, antistatisches und gelochtes Fußbett aus duftendem Polyurethan, mit hervorragenden schockabsorbierenden Eigenschaften dank der Dicke von 15 mm im Absatzbereich. Die obere Schicht aus antibakteriellem Stoff vermeidet den unangenehmen Geruch, nimmt den Schweiß auf und hält den Fuß stets trocken, Duo Polyurethan-Sohle, Aluminium-Zehenschutzkappen 200 J, durchtrittsichere zwischenohle APT PLATE - Zero Perforation, nichtmetallisch, Weite 11, Vorderkappe aus TPU, Spitzeschutz.
Weitere Informationen:
Größe:
43
Farbe:
braun/schwarz/orange
Norm:
EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Kappe:
Aluminium
Sohle:
DUO/PU
Weite:
11
Schuhtyp:
Stiefel
Schutzklasse:
S3
Durchtrittschutz:
Textil
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
AL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
€ 5,90*
ab € 55,52*
€ 72,73*
Lager 302
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 61,72*
€ 80,52*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 80,52*
€ 95,82
pro Paar
ab 2 Paar
€ 79,35*
€ 94,43
pro Paar
ab 5 Paar
€ 76,38*
€ 90,89
pro Paar
ab 10 Paar
€ 74,38*
€ 88,51
pro Paar
ab 500 Paar
€ 61,72*
€ 73,45
pro Paar
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
299 8 400CE
ab € 15,99*
Zubehör
Cofra
33331-000.W43
ab € 9,33*
Zubehör
Cofra
CC-000-00.N/3
ab € 8,81*
Zubehör
Cofra
CL-000-04.N/2
ab € 11,44*
Zubehör
Cofra
CL-000-04.N/3
ab € 11,54*
Zubehör
Cofra
CL-000-04.N/4
ab € 11,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.