Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh LAKERS XXT Low ESD (S1P), Gr. 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5751595
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     729711-41
EAN/GTIN:
     4030839310625
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Dieser Sicherheitsschuh trägt ein Sportlerherz in sich: der Sohlenkern aus dem innovativen expandierten thermoplastischen Polyurethan Infinergy ® von BASF ist ein Energiewunder. Der revolutionäre Sohlenkern gibt mehr als die Hälfte der Energie, die beim Laufen auf die Laufsohle wirkt, wieder an den Träger zurück. Das lässt gerade an langen Arbeitstagen die Füße weniger schnell ermüden und schützt zusätzlich die Gelenke. Der metall- und lederfreie Sicherheitshalbschuh ist allerdings auch optisch ein echter Hingucker. Der sportliche Schuh aus leichter Mikrofaser und Meshmaterial überzeugt durch seine Atmungsaktivität und die eingesetzte Kunststoffkappe sowie die metallfreie Durchtritthemmung. Der ESD-fähige LAKERS XXT Low ESD S1P kommt im Größengang 36 bis 48.
Weitere Informationen:
Größe:
41
Farbe:
schwarz/rot
Norm:
EN ISO 20345:2011 S1P SRC
Ausführung:
Halbschuh
Obermaterial:
Mikrofaser/Mesh
Futtermaterial:
atmungsaktives Futter
Kappe:
Kunststoff
Sohle:
PU
Fußbett:
ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
Schutzklasse:
S1P
Durchtrittschutz:
Textil
ESD-Norm:
EN ISO 61340-5-1
Zertifizierung:
DGUV 112-191
Zwischensohle:
PU und Infinergy®
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sandalen, damenschuhe schwarz 41, sandalen, antistatik-schuhe schwarz, Halbschuhe (Sicherheits-), Schuhe (Sicherheitshalb-)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 63,92*
€ 80,36*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 63,94*
€ 80,38*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 66,70*
€ 83,47*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,57*
€ 83,58*
Lager 302
1
Frei Haus
ab € 85,45*
€ 105,74*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 105,74*
€ 125,83
pro Paar
ab 2 Paar
€ 103,29*
€ 122,92
pro Paar
ab 5 Paar
€ 95,90*
€ 114,12
pro Paar
ab 10 Paar
€ 93,85*
€ 111,68
pro Paar
ab 500 Paar
€ 85,45*
€ 101,69
pro Paar
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.