Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh ERGO-MED 460 blueline (S2), Weite 10, Gr. 48


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5735563
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     87200-48
EAN/GTIN:
     4043692171944
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ERGO-MED 460 blueline, Weite 10, EN ISO 20345 S2 SRC, Halbschuh, Waterproofleder, XN Sohlentechnologie, geeignet für die Einlagenversorgung DGUV 112-191, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, ESD (Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm), Sicherheitsreflektoren, lieferbare Größen: 36-50.
Weitere Informationen:
Größe:
48
Farbe:
schwarz/blau
Norm:
EN ISO 20345:2011 S2 SRB
Ausführung:
Halbschuh
Obermaterial:
Waterproofleder
Futtermaterial:
aktiv-X Funktionsfutter
Kappe:
Stahl
Sohle:
MPU® Light Sohlentechnologie
Weite:
10
Fußbett:
auswechselbare Einlegesohle
Schutzklasse:
S2
ESD-Norm:
EN ISO 61340-5-1
Zertifizierung:
DGUV 112-191
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
BR
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 64,04*
€ 84,33*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 69,46*
€ 95,44*
11 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 75,21*
€ 95,90*
€ 3,19*
ab € 83,32*
€ 104,88*
Lager 302
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,92*
€ 110,25*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 110,25*
€ 131,20
pro Paar
ab 2 Paar
€ 109,37*
€ 130,15
pro Paar
ab 5 Paar
€ 101,57*
€ 120,87
pro Paar
ab 10 Paar
€ 97,42*
€ 115,93
pro Paar
ab 500 Paar
€ 86,92*
€ 103,43
pro Paar
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92700-47-48
ab € 6,19*
Zubehör
Atlas
92000-48
ab € 3,90*
Zubehör
Atlas
99000-48
ab € 8,48*
Zubehör
Atlas
99100-48
ab € 8,46*
Zubehör
Atlas
99200-48
ab € 8,47*
Zubehör
Atlas
92600-48
ab € 6,36*
Zubehör
Atlas
ab € 6,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.