| |
|
| Artikel-Nr.: 302-5715213 Herst.-Nr.: 18569-442-18-C44 EAN/GTIN: 5711074695218 |
| | |
|
| | |
| Zahlreiche elastische Einsätze die einzigartige Bewegungsfreiheit ermöglichen. Ergonomisch geschnittene Hosenbeine, die nach den natürlichen Bewegungen des Körpers geformt wurden. Die Knietaschen aus strapazierfähigem CORDURA®-Gewebe sind regulierbar, so dass der Knieschutz immer optimal platziert ist. Für optimalen Komfort empfehlen wir Ihnen, für dieses Modell den MASCOT® Waterloo Knieschutz zu wählen. Das Produkt ist für Industriewäsche geeignet. Standardmäßig in drei verschiedenen Schrittlängen erhältlich, für die individuell beste Passform und die am besten platzierten Details. Weitere Informationen: | | Material: | 65 % Polyester, 35 % Baumwolle | Größe: | C44 | Farbe: | dunkelanthrazit | Waschtemperatur: | 60°C | Flächengewicht: | 270 g/m² | Schrittlänge: | 82 cm | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage | Ursprungsland: | VN |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 69,92* | € 88,41* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 70,23* | € 88,43* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 67,85* | € 88,44* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 72,54* | € 89,79* | | | | Lager 302 | | | | | | Frei Haus | ab € 87,20* | € 106,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 302 | | Versand: Lager 302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 22,00* | € 5,95* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 22,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|