Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh LYNX UK (S3), Weite 11, Gr. 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Hersteller
Artikel-Nr.:
     302-5712450
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     RR20284-42
EAN/GTIN:
     8033546130452
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuhe, bequem komplett "metallfrei", u power Concept Plus-Rock&Roll Linie, Obermaterial aus vollnarbigem Leder mit Polyurethan Überkappe, Composite-Sicherheitskappe, Durchtrittsicherheit, rutschfest und PU/PU Sohle, S3 SRC.
Weitere Informationen:
Größe:
42
Farbe:
schwarz
Norm:
EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Kappe:
Kunststoff
Sohle:
PUR/PUR
Weite:
11
Schuhtyp:
Halbschuh
Schutzklasse:
S3
Durchtrittschutz:
Textil
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
TN
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 38,55*
€ 51,78*
Lager 302
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 38,59*
€ 51,78*
12 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 38,79*
€ 53,78*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 42,95*
€ 57,46*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 51,78*
€ 61,62
pro Paar
ab 2 Paar
€ 51,29*
€ 61,04
pro Paar
ab 5 Paar
€ 48,74*
€ 58,00
pro Paar
ab 10 Paar
€ 45,34*
€ 53,95
pro Paar
ab 20 Paar
€ 44,34*
€ 52,76
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 38,59*
€ 45,92
pro Paar
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.