Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

First Base 3 Anstoßkappe Classic, Standardschirm 70 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5710157
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     HC24W/SP FB3 CLA
EAN/GTIN:
     5039269354499
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anstoßkappe
Anstoßmütze
Bump Cap
Stoßschutzkappe
Eine zeitlose, leichte Anstoßkappe. Die First Base 3 Classic wurde mit dem Ziel entwickelt, den alltäglichen Erfordernissen der Industrie Rechnung zu tragen, während das Erscheinungsbild des Unternehmens vorteilhaft hervorgehoben wird. Die Lieferung erfolgt komplett mit flexibler Innenschale. Ergonomisches ansprechendes Design, leichter Mikrofaser-Kappenstoff verringert die Feuchtigkeit und ermöglicht die Luftzirkulation, seitliches Belüftungsnetz verbessert die Luftzirkulation, individualisierung durch Besticken, CE gekennzeichnet nach EN812 einschließlich Zusatz A1.
Weitere Informationen:
Material:
Außenmaterial: Polyurethan beschichtetes Polyester, Innenschale: ABS
Farbe:
weiß
Norm:
EN 812:2012+A1
Kopfumfang:
52 - 65 cm
Ausführung:
Standard
Gewicht:
230 g
Schirmlänge:
70 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.