Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh Gessato (S3), Weite 11, Gr. 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Hersteller
Artikel-Nr.:
     302-5710086
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     RI20074-45
EAN/GTIN:
     8033546439524
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitsschuhe, leicht und bequem, U-Power Red Industry Linie, Obermaterial aus Weiches gemilltes Nubukleder, wasserabweisend, Composite-Schutzkappe, Durchtrittsicherheit, und PU/PU, abriebfest, antistatisch, Öl-resistent und rutschhemmend. Fußbett WOW2 mit Anti-Ermüdungs Einsatz. S3 CI SRC ESD.
Weitere Informationen:
Größe:
45
Farbe:
schwarz
Norm:
EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC
Ausführung:
Halbschuh
Obermaterial:
weiches gemilltes Nubukleder
Futtermaterial:
atmungsaktiv und abriebfest (wingtex)
Kappe:
Kunststoff
Sohle:
PU/PU
Weite:
11
Fußbett:
ganzflächige Einlegesohle (WOW2)
Schutzklasse:
S3
Durchtrittschutz:
Save & Flex PLUS aus Verbundmaterial
ESD-Norm:
EN ISO 61340-5-1
Zwischensohle:
weiches PU
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
TN
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
€ 5,99*
ab € 51,77*
€ 64,43*
11 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 51,91*
€ 64,49*
Lager 302
2
€ 5,95*
ab € 53,00*
€ 65,86*
6 Tage
10
€ 5,99*
ab € 53,64*
€ 67,34*
4 Tage
10
€ 4,99*
ab € 55,53*
€ 69,92*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 65,86*
€ 78,37
pro Paar
ab 2 Paar
€ 64,01*
€ 76,17
pro Paar
ab 5 Paar
€ 60,98*
€ 72,57
pro Paar
ab 10 Paar
€ 58,62*
€ 69,76
pro Paar
ab 500 Paar
€ 53,00*
€ 63,07
pro Paar
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.