Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh Lisbona (S3), Weite 11, Gr. 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Hersteller
Artikel-Nr.:
     302-5710045
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     RI21074-46
EAN/GTIN:
     8033546442227
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Niedrige Arbeitsschuhe U-Power Red Industry Linie, Obermaterial aus PUTEK® PLUS hochabriebfest, wasserabweisend und atmungsaktiv, Composite-Schutzkappe. PU/PU, abriebfest, antistatisch, Öl-resistent und rutschhemmend. Fußbett WOW2 mit Anti-Ermüdungs Einsatz. S3 CI SRC ESD.
Weitere Informationen:
Größe:
46
Farbe:
schwarz
Norm:
EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC
Kappe:
Kunststoff
Sohle:
PU/PU
Weite:
11
Schuhtyp:
Halbschuh
Schutzklasse:
S3
Durchtrittschutz:
Textil
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
TN
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 53,16*
€ 69,28*
Lager 302
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 53,16*
€ 69,28*
12 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 53,33*
€ 70,34*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 59,28*
€ 76,60*
1
Frei Haus
ab € 89,12*
€ 116,21*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 69,28*
€ 82,44
pro Paar
ab 2 Paar
€ 67,88*
€ 80,78
pro Paar
ab 5 Paar
€ 63,67*
€ 75,77
pro Paar
ab 10 Paar
€ 60,82*
€ 72,38
pro Paar
ab 500 Paar
€ 53,16*
€ 63,26
pro Paar
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.