Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh Draco (S1P), Weite 11, Gr. 38


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logo_Picto_5
Logo_Picto_5
Logo_Hersteller
Artikel-Nr.:
     302-5706345
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     RU20046-38
EAN/GTIN:
     8033546392973
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Weiches Veloursleder mit atmungsaktiven Mesheinsätzen, Wing Tex Futter - atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen, AirToe Aluminium - gelochte Aluminiumkappe mit atmungsaktiver Membrane, Save & Flex PLUS durchtrittsichere „no-metal“ Brandsohle, Fußbett - Memory und Elastopan von BASF, Zwischensohle - PU High Rebound und Elastopan von BASF, Laufsohle - Abriebfestes, ölresistentes, rutschfestes und antistatisches PU mit leichtem Absatz, Weite - Natural Confort 11 Mondopoint.
Weitere Informationen:
Größe:
38
Farbe:
anthrazit
Norm:
EN ISO 20345:2011 S1P SRC
Ausführung:
Halbschuh
Obermaterial:
weiches Veloursleder mit atmungsaktiven Mesheinsätzen
Futtermaterial:
atmungsaktives Futter
Kappe:
Aluminium
Sohle:
PU
Weite:
11
Fußbett:
Memory und Elastopan von BASF
Schutzklasse:
S1P
Durchtrittschutz:
Save & Flex PLUS aus Verbundmaterial
ESD-Norm:
EN ISO 61340
Zertifizierung:
DGUV 112-191
Zwischensohle:
PU
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
TN
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 53,67*
€ 70,32*
Lager 302
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 53,67*
€ 70,32*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 53,84*
€ 76,62*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 59,84*
€ 77,77*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,32*
€ 83,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,38*
€ 82,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,19*
€ 77,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,01*
€ 73,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,67*
€ 63,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.