| |
|
| Artikel-Nr.: 302-5703438 Herst.-Nr.: 2425 5302-9997-42 EAN/GTIN: 4053813495217 |
| |
|
| | |
| Kontrast-Elemente: Seiteneinsätze im vorderen Hosenteil, partiell an Schenkeltasche, Einsatz an Gürtelschlaufen, breite Gürtelschlaufe am Bund hinten, Kontraststepp: Seitennaht, Tascheneingriffe und Gesäßtaschen, Stretch, CORDURA®: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen, Reflex-Elemente: an seitlichen Kontrasteinsätzen, ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit, 2 Seitentaschen mit großem Eingriff, 2 Gesäßtaschen mit Patte und Klette, Rechts: ergonomisch positionierte, lose, doppelte Meterstabtasche mit CORDURA®-Verstärkung und aufgesetzter Stifttasche, Links: Schenkeltasche mit Patte und Klette und CORDURA®-Verstärkung, aufgesetzte Smartphonetasche aus CORDURA®, elastischer Bundeinsatz für optimale Bewegungsfreiheit, Schlitz mit Reißverschluss, innovative Gewebebindung für extreme Robustheit und besondere Optik, Belastungspunkte mit Riegeln gesichert. Weitere Informationen: | | Material: | 65 % Polyester, 35 % Baumwolle | Größe: | 42 | Farbe: | schwarz/anthrazit | Waschtemperatur: | 60°C | Flächengewicht: | 260 g/m² | Industriewäsche nach ISO 15797: | Ja | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage | Ursprungsland: | QW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Freizeit-Short-Herren, Freizeitshort-Herren, Herren-Freizeitshorts, Herren-Short, Herrenfreizeitshorts, Herrenshorts, arbeitsbermudas schwarz, arbeits bermuda, Arbeitshose, Bundhose, Latzhose |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 33,09* | € 46,86* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 35,75* | € 47,10* | | | | Lager 302 | 15 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 36,15* | € 48,03* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 39,81* | € 52,49* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 44,84* | € 58,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 302 | | Versand: Lager 302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 22,00* | € 5,95* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 22,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|