| |
|
| Artikel-Nr.: 302-5702826 Herst.-Nr.: 1125 5302-9997-S EAN/GTIN: 4053813488356 |
| |
|
| | |
| Körperbetonter Schnitt in athletischer Optik, EasyBrand-Brusttasche für leichtere Individualisierung, Kontrast-Elemente: Seiteneinsätze an Vorder- und Rückenteil, Schulter- und Ärmeleinsatz, Kinnschutzblende, Steppnaht an Schulter und Ärmelabschluss, Stretch und Reißverschlüsse: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen, Reflex-Elemente (Y-Wings): an Ärmel, an vorderer und hinterer Schulter, ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit, 2 abgedeckte Seitentaschen mit Reißverschluss, 2 diagonale Brusttaschen mit Reißverschluss, Rechts: Smartphone-Innentasche mit Klette, sichtbarer Frontreißverschluss mit kombinierter Kinn-und Windschutzblende, alle Reißverschlusstaschen mit Zippergarage und nach innen gedrehter Spirale gegen Schmutz und Verkratzen, Steh-/Umlegekragen mit bequemem Stretcheinsatz im Nacken für ergonomisches Arbeiten in Zwangshaltung, Ärmelbündchen und Jackensaum mit Stretcheinsatz, ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlichen Stretchzonen an Ellenbogen und Schultern für optimale Bewegungsfreiheit, verlängerter Rücken, innovative Gewebebindung für extreme Robustheit und besondere Optik, ergonomisch geformte, griffige Zipper, Belastungspunkte mit Riegeln gesichert. Weitere Informationen: | | Material: | 65 % Polyester, 35 % Baumwolle | Größe: | S | Farbe: | schwarz/anthrazit | Waschtemperatur: | 60°C | Flächengewicht: | 260 g/m² | Industriewäsche nach ISO 15797: | Ja | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage | Ursprungsland: | QW |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 62,52* | € 86,37* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 67,55* | € 86,76* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 67,30* | € 87,04* | | | | Lager 302 | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 68,94* | € 88,27* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 84,54* | € 106,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 302 | | Versand: Lager 302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 22,00* | € 5,95* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 22,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|