Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsclog 37326, Gr. 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5702202
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     37326-43
EAN/GTIN:
     4042035753465
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Gestricktes Textil in hellblau, rutschhemmende TPU-Laufsohle, auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352610), Sanitized behandelt, ESD-gerecht nach DIN EN 61340, Fersenriemen feststehend, verstellbar, atmungsaktiv, Schutz vor Spritzwasser, CE, EN ISO 20347:2012, OB, A, E, FO, SRC.
Weitere Informationen:
Größe:
43
Farbe:
hellblau
Norm:
EN ISO 20347:2012 OB FO A E SRC
Sohle:
TPU
Schuhtyp:
Clog
Schutzklasse:
OB
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
MD
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 35,07*
€ 47,46*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 36,03*
€ 48,59*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 40,35*
€ 53,70*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 47,46*
€ 56,48
pro Paar
ab 2 Paar
€ 46,85*
€ 55,75
pro Paar
ab 5 Paar
€ 44,68*
€ 53,17
pro Paar
ab 10 Paar
€ 42,53*
€ 50,61
pro Paar
ab 20 Paar
€ 40,71*
€ 48,44
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 35,07*
€ 41,73
pro Paar
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.