Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsclog 7367, Gr. 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5702160
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     7367-43
EAN/GTIN:
     4042035758316
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchenschuhe
Lebensmittel Hygiene Schuhe
Antirutsch-Clogs
Clogs
Mikrofaser in weiß/blau, rutschhemmende TPU-Laufsohle, auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352610), Sanitized behandelt, antistatisch, Fersenriemen feststehend, verstellbar, CE, EN ISO 20347:2012, OB, A, E, FO, SRC
Weitere Informationen:
Größe:
43
Farbe:
weiß/blau
Norm:
EN ISO 20347:2012 OB A E FO SRC
Sohle:
TPU
Schuhtyp:
Clog
Schutzklasse:
OB
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
MD
Weitere Suchbegriffe: Pantoletten, abeba clog 43 weiß, küchenschuhe weiß, küchenschuhe clogs, Badesandalen, Laborschuhe, Schuhe (Labor-)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
2
€ 5,95*
ab € 37,07*
€ 49,52*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 42,30*
€ 56,21*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 49,52*
€ 58,93
pro Paar
ab 2 Paar
€ 48,89*
€ 58,18
pro Paar
ab 5 Paar
€ 46,52*
€ 55,36
pro Paar
ab 10 Paar
€ 44,94*
€ 53,48
pro Paar
ab 20 Paar
€ 43,12*
€ 51,31
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 37,07*
€ 44,11
pro Paar
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.