Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh Cooper (S3), Weite 11, Gr. 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Logo_Hersteller
Artikel-Nr.:
     302-5701455
Hersteller:
     Lupos
Herst.-Nr.:
     LI20284-41
EAN/GTIN:
     8033546430392
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
LUPOS®-Sicherheitsschuhe, COOPER, bequem, leicht und strapazierfähig, mit Sicherheitsstandard S3 CI SRC ESD und Putek® PLUS-Technologie, BOA® Fit System.
Weitere Informationen:
Größe:
41
Farbe:
schwarz
Norm:
EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Kappe:
Aluminium
Sohle:
PU und Infinergy®
Weite:
11
Schuhtyp:
Halbschuh
Schutzklasse:
S3
Durchtrittschutz:
Safe-System aus Verbundmaterial
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
TN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,43*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 125,18*
€ 148,96
pro Paar
ab 2 Paar
€ 123,50*
€ 146,97
pro Paar
ab 5 Paar
€ 117,29*
€ 139,58
pro Paar
ab 10 Paar
€ 111,24*
€ 132,38
pro Paar
ab 500 Paar
€ 97,43*
€ 115,94
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.