Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh Lil (S3), Weite 11, Gr. 47


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Logo_Hersteller
Artikel-Nr.:
     302-5701426
Hersteller:
     Lupos
Herst.-Nr.:
     LI20374-47
EAN/GTIN:
     8033546428184
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
LUPOS® Sicherheitsschuhe, LIL, leicht, bequem und atmungsaktiv mit Sicherheitsstandard S3 CI SRC ESD und Infinergy® Technologie von BASF.
Weitere Informationen:
Größe:
47
Farbe:
weiß
Norm:
EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Kappe:
Aluminium
Sohle:
PU und Infinergy®
Weite:
11
Schuhtyp:
Halbschuh
Schutzklasse:
S3
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
TN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,82*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 94,67*
€ 112,66
pro Paar
ab 2 Paar
€ 92,65*
€ 110,25
pro Paar
ab 5 Paar
€ 88,04*
€ 104,77
pro Paar
ab 10 Paar
€ 84,02*
€ 99,98
pro Paar
ab 500 Paar
€ 72,82*
€ 86,66
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.