Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP® Jeans 1758-558-0021, weiß, Gr. Sn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5701333
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1758-558-0021-Sn
EAN/GTIN:
     4055301698704
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Jeansform, verstellbarer Dehnbund im Rücken für optimalen Sitz, 1 Uhrentasche, 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen.
Weitere Informationen:
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Größe:
Sn
Farbe:
weiß
Waschtemperatur:
95°C
Flächengewicht:
245 g/m²
Geschlecht:
Unisex
OEKO-TEX® zertifiziert:
Ja
Schrittlänge:
82 cm
Industriewäsche nach ISO 15797:
Ja
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
MK
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,80*
€ 28,97*
Lager 302
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 20,94*
€ 29,11*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.