Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh BLACK EAGLE Safety 40 low/black-black (S3), Gr. 37 (UK4.5)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5700398
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     610010-4.5
EAN/GTIN:
     4044465336898
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
OBERMATERIAL: Mikrofaser/Textil Kombination. INNENFUTTER: GORE-TEX® Extended; 3-lagiges GORE-TEX® Laminat, wasserdicht und hoch atmungsaktiv. Abriebfester Futterstoff mit höchstem Klimakomfort, insbesondere für flexiblen Wechseleinsatz im Innen- und Aussenbereich und bei wärmeren Temperaturen. EINLAGE: Komfortabel, dämpfend, feuchtigkeitsableitend und antibakteriell. Separate Fersenschale sorgt für gute Dämpfung und Fußführung. „AIRFLOW“ Kanäle. „Perfect-Fit“ Markierung für eine optimale Überprüfung der korrekten Schuhgröße. ANTI SLIP: Sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain durch die Profilgestaltung und den verwendeten Spezialgummi. DURCHTRITTSICHERE SOHLE: Flexible, leichte, metallfreie und durchtrittssichere Sohleneinlage. SOHLE: Moderner, leichter Sportschuh-Sohlenaufbau mit Gummi/PU Straßen-/ Geländeprofil erhöhtem Abrollkomfort, hoch abriebfest und rutschsicher - auch bei Kälte. Der PU-Dämpfungskeil mit seinem geringem Gewicht sorgt für hervorragende Laufeigenschaften. Sehr gute Isolation gegen Kälte, öl- und benzinbeständig, nicht kreidend. Gemäß EN ISO 20345:2011 ESD: Elektrostatisch ableitende Schuhe geprüft nach DIN EN 61340-4-3:2002. HAIX® COMPOSITE SCHUTZKAPPE: Anatomisch geformte, ultraleichte Schutzkappe aus faserverstärktem Kunststoff für höchste Sicherheits­anforderungen. HAIX® SMART LACING: Leichtgängige und druckfreie Anpassungdes Schuhes an den Fuß, Schnellverschlussund Schnürsenkeltasche. HAIX® VARIO WIDE FIT SYSTEM: Durch 3 verschiedene Einlegesohlen kann der Schuh in der Weite individuell angepasst werden. SONSTIGES: Geringes Gewicht, metallfrei.
Weitere Informationen:
Größe:
37
Farbe:
schwarz
Norm:
EN ISO 20345:2011 S3 SRC HRO HI CI WR
Ausführung:
Halbschuh
Obermaterial:
Mikrofaser, Textil
Futtermaterial:
GORE-TEX® Extended
Kappe:
Kunststoff
Sohle:
Gummi/PU
Weite:
medium
Fußbett:
ganze Einlegesohle
Schutzklasse:
S3
Durchtrittschutz:
Textil
ESD-Norm:
EN ISO 61340-4-3
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CRO
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 108,82*
€ 138,65*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 111,50*
€ 139,72*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 114,97*
€ 142,59*
Lager 302
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 119,47*
€ 146,98*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,28*
€ 148,33*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 146,98*
€ 174,91
pro Paar
ab 2 Paar
€ 144,88*
€ 172,41
pro Paar
ab 5 Paar
€ 135,65*
€ 161,42
pro Paar
ab 10 Paar
€ 128,41*
€ 152,81
pro Paar
ab 500 Paar
€ 119,47*
€ 142,17
pro Paar
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.