| |
|
| Artikel-Nr.: 302-5699162 Herst.-Nr.: CS3007 EAN/GTIN: 9346668001098 |
| | |
|
| | |
| Transparente Maske mit klarer Übertragung der Stimme für einfache Kommunikation, weiches, latexfreies medizinisches Silikon für bequemen, passgerechten Sitz, Frischluft in der Maske sorgt für angenehme, trockene, unverbrauchte Kühle ohne Beschlagen. Weitere Informationen: | | Größe: | M/L | Norm: | EN 12942:2016 | Gewicht: | 700 g | Material-Maskenkörper: | Silikon | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage | Ursprungsland: | AU |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: helm masken kombination, Gasmaske, Gasschutzmaske, Maske (Atemschutz-), Schutzmaske (Atem-), Vollmaske (Atemschutz), Vollsichtatemschutzmaske |
| | |
| |