Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Evolve Arbeitsjacke 130162, royalblau/dunkel royalblau, Gr. 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5695682
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     130162-677-3XL
EAN/GTIN:
     7322303006118
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
arbeitsjacke blau 3 xl
Jacke mit Airflow und Belüftung im Rückenbereich. Keine sichtbaren Knöpfe, die Kratzer verursachen können. Die Jacke hat Reflektoren, die so angebracht sind, dass sie keine Maschinen mit Lichtschranken in der Funktionsweise beeinträchtigen. Die Jacke überzeugt durch eine moderne Passform und einen verlängerte Rückenpartie. Für Industriewäsche geeignet, moderne Passform, mechanischer Stretch, Netz-Ventilation.
Weitere Informationen:
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Größe:
3XL
Farbe:
royalblau/dunkel royalblau
Waschtemperatur:
85°
Flächengewicht:
250 g/m²
OEKO-TEX® zertifiziert:
Ja
Industriewäsche nach ISO 15797:
Ja
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
LA
Weitere Suchbegriffe: arbeitsjacke blau, arbeitsjacke kansas
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 61,19*
€ 78,90*
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 65,40*
€ 92,36*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,90*
€ 93,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,11*
€ 92,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,10*
€ 89,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,75*
€ 87,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,19*
€ 72,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
130162-677-XS
ab € 61,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.