Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Evolve Latzhose, FlexForce, navy/dunkelblau, Gr. C68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5695294
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     130174-578-C68
EAN/GTIN:
     7322302998476
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhosen blau
arbeitslatzhose
FlexForce Latzhose, bei der die Seitenknöpfe durch eine einzigartige elastische Lösung ersetzt wurden. Kein Verrutschen von Kleidung und eine stets starke Passform – und das stellungs- und bewegungsunabhängig. Die Handytasche an der Innenseite der Latztasche ist schräg aufgesetzt, sodass ihr Inhalt gut geschützt ist. Für Industriewäsche geeignet, moderne Passform, mechanischer Stretch, Netz-Ventilation.
Weitere Informationen:
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Größe:
C68
Farbe:
navy/dunkelblau
Waschtemperatur:
85°C
Flächengewicht:
250 g/m²
OEKO-TEX® zertifiziert:
Ja
Industriewäsche nach ISO 15797:
Ja
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
LA
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose kansas, Arbeitshose, Bundhose, Latzhose
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 74,13*
€ 94,31*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 73,81*
€ 94,75*
Lager 302
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 76,87*
€ 97,94*
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 84,67*
€ 119,25*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,94*
€ 116,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,02*
€ 115,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,43*
€ 109,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,04*
€ 105,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,87*
€ 91,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
130174-578-C44
ab € 73,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.