Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Evolve Latzhose, FlexForce, stahlblau/dunkelblau, Gr. C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5695255
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     130174-582-C62
EAN/GTIN:
     7322302989054
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose kansas königsblau 6...
arbeitslatzhosen blau
FlexForce Latzhose, bei der die Seitenknöpfe durch eine einzigartige elastische Lösung ersetzt wurden. Kein Verrutschen von Kleidung und eine stets starke Passform – und das stellungs- und bewegungsunabhängig. Die Handytasche an der Innenseite der Latztasche ist schräg aufgesetzt, sodass ihr Inhalt gut geschützt ist. Für Industriewäsche geeignet, moderne Passform, mechanischer Stretch, Netz-Ventilation.
Weitere Informationen:
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Größe:
C62
Farbe:
stahlblau/dunkelblau
Waschtemperatur:
85°C
Flächengewicht:
250 g/m²
OEKO-TEX® zertifiziert:
Ja
Industriewäsche nach ISO 15797:
Ja
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
LA
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose, Arbeitshose, Bundhose, Latzhose
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 73,53*
€ 93,18*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 73,49*
€ 93,23*
Lager 302
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 76,66*
€ 96,92*
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 84,85*
€ 118,36*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,92*
€ 115,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,42*
€ 114,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,93*
€ 110,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,52*
€ 106,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,66*
€ 91,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
130174-582-C44
ab € 73,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.