Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh CLASH (S1P), Weite 11, Gr. 47


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Logo_Hersteller
Artikel-Nr.:
     302-5691971
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     AR403-47
EAN/GTIN:
     8033546407707
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Schaft aus weichem Veloursleder mit Einsätzen aus extrem atmungsaktivem Nylon mit abriebfester Überkappe, zusätzlicher Schnürsenkel, 3D Lining-Futter aus hoch technologischen Fasern, abriebfest, mit antibakteriellen Eigenschaften, weich und atmungsaktiv, Alu-Lite Aluminiumkappe, anatomisches und antistatisches Fußbett mit Belüftungsöffnungen, Flex-System Zero - durchtrittsichere „no metal“ Brandsohle, abriebfestes, ölresistentes, rutschfestes und antistatisches PU/PU-Laufsohle, Natural Confort Weite 11 Mondopoint.
Weitere Informationen:
Größe:
47
Farbe:
anthrazit/schwarz/orange
Norm:
EN ISO 20345:2011 S1P SRC
Ausführung:
Halbschuh
Obermaterial:
weiches Veloursleder
Futtermaterial:
atmungsaktiv und abriebfest (3D Lining)
Kappe:
Aluminium
Sohle:
PU/PU
Weite:
11
Fußbett:
ganzflächige Einlegesohle (MEMORY ESD und Elastopan von BASF)
Schutzklasse:
S1P
Durchtrittschutz:
Textil
ESD-Norm:
EN ISO 61340-5-1
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
TN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,34*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 71,56*
€ 85,16
pro Paar
ab 2 Paar
€ 70,82*
€ 84,28
pro Paar
ab 5 Paar
€ 67,80*
€ 80,68
pro Paar
ab 10 Paar
€ 64,65*
€ 76,93
pro Paar
ab 500 Paar
€ 54,34*
€ 64,66
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.